Beli foot valve 3 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MDT Foot Valve with Screen
    Mulai

    Rp1.599.900

    MDT Foot Valve with Screen
    Deskripsi:
    #34;MDT #34; Foot Valve with Screen, GG25, PN16
    atribut:
    • Body: GG25 (Cast Iron)
    • Disc: GG25 (Cast Iron)
    • Pressure (bar): 16
    • Screen End Standard: Flanged PN16
    • Seat: EPDM
    • Spring: SUS304
    • Temperature (°C): 120
  2. ARITA Foot Valve Connection
    Mulai

    Rp439.900

    ARITA Foot Valve Connection
    atribut:
    • Nominal Pressure (bar): PN 6
    • Seal Test Pressure (bar): 10
    • Strength Pressure (bar): 9
    • Suitable Medium: Water
    • Suitable Temperature (°C): <60
  3. King Da Jeng (KDJ) Foot Valve Flange End
    Mulai

    Rp999.900

    King Da Jeng (KDJ) Foot Valve Flange End
    atribut:
    • End Type: Flanged
    • Material: PVC
    • O-Ring: EPDM, NBR
    • Seat: EPDM, VITON, NBR
  4. CM Swing Foot Valve Flange End
    Mulai

    Rp1.099.900

    CM Swing Foot Valve Flange End
    atribut:
    • Material: PVC
  5. King Da Jeng (KDJ) Saringan Pipa Foot Klep PVC
    Mulai

    Rp54.900

    King Da Jeng (KDJ) Saringan Pipa Foot Klep PVC
    Deskripsi:
    Valve yang berfungsi untuk mencegah arus bolak balik pada saluran air.
    atribut:
    • Color: Gray
    • Material: PVC
    • Seat: EPDM, VITON, NBR
    • O-Ring: EPDM, NBR
  6. ZUKI Valve Foot Socket (Foot Valve Soket)
    Mulai

    Rp95.900

    ZUKI Valve Foot Socket (Foot Valve Soket)
    Deskripsi:
    Foot Valve dengan kualitas terbaik, mudah dipasang, ringan, tidak mudah bocor dan mampu menahan gaya mekanik air. Foot Valve ini terbuat dari UPVC yang aman digunakan dan tahan terhadap korosi.
  7. CM Foot Valve Socket End
    Mulai

    Rp26.900

    CM Foot Valve Socket End
    atribut:
    • Material: PVC
  8. RYUICHI Foot Valve PVC
    Mulai

    Rp22.900

    RYUICHI Foot Valve PVC
    atribut:
    • Material: PVC
  9. Ryuko Swing Foot Valve uPVC
    Mulai

    Rp359.900

    Ryuko Swing Foot Valve uPVC
    Deskripsi:
    Ryuko Foot Valve (Foot Klep) PVC 1 1/2 Inch / 50 mm JIS Industrial ValveRyuko Industrial Valve adalah Valve PVC adalah yang dirancang dengan standard dan spesifikasi tinggi yang banyak dibutuhkan untuk bidang IndustriFoot Valve adalah jenis valve yang mirip dengan check valve, yaitu mencegah aliran balik namun foot valve biasanya digunakan di sistem perpipaan yang menggunakan mesin sedot (Pompa) Foot Valve banyak digunakan di industri kimia atau fluida yang memiliki bak / tangki penampung untuk dipompa keluar, namun foot valve ini juga bisa digunakan untuk sistem air bersih sumur yang menggunakan jetpump.
    atribut:
    • Material: Body Valve : uPVC Premium; Seal : EPDM Premium
  10. CAMPBELL Foot Valves
    Mulai

    Rp689.900

    CAMPBELL Foot Valves
    Deskripsi:
    Foot valves install at the end of pump lines to prevent water loss.
    atribut:
    • Application - Valves: Pumps
    • Connection Type - Valves: FNPTxFNPT
    • Cracking Pressure - Valves: 0.5
    • Design: Spring
    • Flow Design: Single
    • Full Flow - Valves: No
    • Item - Foot Valves: Foot Valve
    • Max. Steam Pressure - Valves: Not Rated
    • Minimum Valve Temperature (°F): 35
    • Mounting Orientation - Valves: Horizontal; Vertical
    • Seat Material - Valves: Bronze
    • Spring Material: Stainless Steel
    • Standards: ASTM B62
    • Strainer Material: Stainless Steel
    • Valve Body Design: Inline
  11. WKK Armaturen Foot Valve
    Mulai

    Rp5.699.900

    WKK Armaturen Foot Valve
    atribut:
    • Flange: RF
    • Body: CF8
    • Screen: CF8
    • Disc: Swing Disc
    • Size (inch): 2
  12. Samiplast Foot Valve Socket Connection
    Mulai

    Rp259.900

    Samiplast Foot Valve Socket Connection
    atribut:
    • End Connectors: Flange
    • Working Pressure: PN10
    • Connection: Flange
    • Seal: EPDM
    • Avaliable On: DIN Std
  13. TSUBAKI Chain Coupling Body
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp409.900

    TSUBAKI Chain Coupling Body
    Deskripsi:
    The body consists of two dedicated sprockets with hardened teeth and twostrand roller chains. The sprockets are coupled when the chains are wound around the sprockets, and decoupled with the chains removed. Therefore, transmission power can be coupled or separated without moving the transmission system.
  14. POLYFUSION Reducing Tee PN10 (Tee Reduksi)
    Mulai

    Rp239.900

    POLYFUSION Reducing Tee PN10 (Tee Reduksi)
    Deskripsi:
    Polyfusion Reducing Tee Butt Fusion Fitting HDPE PN10digunakan untuk membagi aliran air menjadi 3 arah sekaligus mengubah ukuran pipa. ukuran yang lebih kecil selalu berada di cabang tengah atau bagian atas.
    atribut:
    • Material: PE
    • Pressure Nominal (bar): 10
    • Standards: ISO 4427 - 2.2007/SNI 4829.2 : 2015
  15. Fivalco Wafer Butterfly Valve (Katup Kupu-Kupu)
    Mulai

    Rp309.900

    Fivalco Wafer Butterfly Valve (Katup Kupu-Kupu)
    atribut:
    • Body Design: Wafer
    • Body Material: Ductile Iron
    • Connection: JIS B2239 10K / 16K
    • Optional Accessories: Chain Wheel, Limit Switch
    • Seat Material: EPDM
    • Seat Test Pressure (x1.1) (bar): 17.6
    • Shell Test Pressure (x1.5) (bar): 24
    • Suitable Media: Water
    • Working Pressure (Bar): 16
    • Working Temperature (°C): -20 to 110
  16. Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Stop Kran Flange)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Stop Kran Flange)
    Deskripsi:
    Gate Valve dengan standard JIS 10KBody : cast ironKoneksi : Flange JIS 10KDisc : Cast IronPressure : Max 10 bar
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  17. Tozen Flexible Rubber Joint Oflex #150 Ductile Iron Flange (Sambungan Karet Fleksibel Oflex)
    Mulai

    Rp699.900

    Tozen Flexible Rubber Joint Oflex #150 Ductile Iron Flange (Sambungan Karet Fleksibel Oflex)
    Deskripsi:
    Single flexible rubber joints with corrugated flanges.
Daftar Harga foot valve 3 inch Terbaru October 2026
MDT Foot Valve with ScreenRp1.599.900
Tozen CI Foot Valve Flange End JIS 10KRp969.900
ARITA Foot Valve ConnectionRp439.900
King Da Jeng (KDJ) Foot Valve Flange EndRp999.900
CM Swing Foot Valve Flange EndRp1.099.900
King Da Jeng (KDJ) Saringan Pipa Foot Klep PVCRp54.900
ZUKI Valve Foot Socket (Foot Valve Soket)Rp95.900
CM Foot Valve Socket EndRp26.900
RYUICHI Foot Valve PVCRp22.900
Ryuko Swing Foot Valve uPVCRp359.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)